Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DPIMDEX24N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517K-73068335
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929965
EAN/GTIN:
     4013364360778
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 dehn

Überspannungsableiter DPIMDEX24N2

Energetisch koordinierter zweistufiger Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt die Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Kabelverschraubungen sind gesondert zu bestellen.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
24 V
Höchste Dauerspannung AC:
24,5 V
Höchste Dauerspannung DC:
34,79999999 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0,5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
49 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1000 V
Grenzfrequenz:
7 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
€ 6,90*
ab € 106,45*
€ 106,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,78*
€ 121,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,62*
€ 122,65*
Frei Haus
ab € 101,50*
€ 126,28*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,14*
€ 132,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929996
ab € 8,25*
Zubehör
Dehn
929982
ab € 11,95*
Zubehör
Dehn
929984
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.