Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DEHNpipe Ex ( DPI MD EX 24 N 2 929965


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2892527
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929965
EAN/GTIN:
     4013364360778
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 dehn
Energetisch koordinierter zweistufiger Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt die Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Kabelverschraubungen sind gesondert zu bestellen. Montageart: sonstige, Anschluss 1: Schraubanschlussklemme, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 1 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2, Grenzfrequenz: 7 MHz, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Höchste Dauerspannung AC: 24,5 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA, Nennlaststrom: 0,5 A, Schutzpegel Ader/Ader: 49 V, Schutzpegel Ader/Erde: 1000 V, Höchste Dauerspannung DC: 34,8 V, Schutzart (IP): IP67, Nennspannung DC: 24 V, Ableiterüberwachung: false, Trennmöglichkeit des Signalkreises: false, Erdung über: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
929965
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22
€ 6,50*
ab € 101,39*
€ 126,23*
€ 5,00*
ab € 101,45*
€ 126,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,72*
€ 127,55*
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 131,56*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,65*
€ 133,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929996
ab € 8,42*
Zubehör
Dehn
929982
ab € 12,22*
Zubehör
Dehn
929984
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.