Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterbar 3315mm PFB3433 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517K-73287198
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7234334
EAN/GTIN:
     8712285330247
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Adapterbar 3315mm PFB3433 si

Die PFB 3433 Adapterbar ist Teil des modularen Connect-it-Systems, das für die Decken-, Boden- und Wandmontage verwendet werden kann, ideal für die Befestigung mehrere Bildschirme, kann zusammen mit weiteren Adapterbars der PFB 34xx-Serie mithilfe des Koppelelements PFA 9104 verwendet werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Tragfähigkeit:
160 kg
Breite:
3315 mm
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,77*
€ 281,00*
Frei Haus
ab € 235,73*
€ 281,58*
Frei Haus
ab € 239,68*
€ 286,72*
€ 4,70*
ab € 317,43*
€ 369,85*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 518,653*
€ 583,393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,00*
€ 334,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,28*
€ 329,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.