Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler 1.4404, G 1/2" R 12-3 ES-NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltsymbol: Druckregler
Schaltsymbol: Druckregler
Artikel-Nr.:
     3517K-73510630
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     21652
EAN/GTIN:
     4050571565640
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler

Druckregler 1.4404, G 1/2" R 12-3 ES-NE

Durchfluss: Kv-Wert 1,8m³/h, 2200 l/min* (Messing: Kv-Wert 1 m³/h, 1500 l/min*) Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), optional nicht rücksteuerbar Werkstoffe: Dichtung: FKM, Membrane: NBR (PTFE-beschichtet) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (mit Option -NB: Gase und Flüssigkeiten, demineralisiertes Wasser, mit Option -NE: aggressive Gase (nicht für Kolbendruckregler), mit Option -CO: CO2 (nur für Typ Messing) Manometeranschluss: G 1/4"
Schalttafelgewinde: M 50 x 1,5 Optional: Ausführung nicht rücksteuerbar für Gase und Flüssigkeiten (NBR-Membran, PTFE-beschichtet) -NB, Ausführung nicht rücksteuerbar für aggressive Gase (Edelstahl-Membrane) -NE***, Ausführung für CO2 (nur für Typ Messing) -CO, NPT-Gewinde -NPT *Bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall, **Kolbendruckregler, ***nur für Typ 1.
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 709,26*
€ 806,88*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 714,36*
€ 807,44*
Frei Haus
ab € 721,28*
€ 814,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,88*
€ 960,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,65*
€ 953,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,93*
€ 915,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,18*
€ 886,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,26*
€ 844,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.