Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midi Rotating 12/24V AC/DC RD 26114070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 261.140.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Rot
Werma 261.140.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     3517K-73953819
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     261.140.70
EAN/GTIN:
     4049787043790
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte

Midi Rotating 12/24V AC/DC RD 26114070

Mittelgroße rotierende LED-Leuchte aus der EvoSIGNAL-Serie. Für Signalisierung über mittlere Distanzen (10 ? 30 m Entfernung). Rotierende Leuchte Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,12 A
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,37*
€ 110,74*
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 110,76*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 97,74*
€ 115,85*
Frei Haus
ab € 101,87*
€ 120,37*
Frei Haus
ab € 100,27*
€ 120,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 7,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 8,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 8,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.