Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdiode rot LEDWB-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-75265128
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     208726
EAN/GTIN:
     4015082087265
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED Röhre

Leuchtdiode rot LEDWB-R

Ersatzteil LED mit wedge-Base Anschluss, passend z.B. für RMQ16 Leuchtmelder und Leuchtdrucktasten, Farbe rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Lichtstrom:
0 lm
Nennspannung:
30 V
Spannungsart:
DC
Nennstrom:
12500 mA
Leistungsaufnahme:
0,2505 W
Durchmesser:
0 mm
Länge:
17 mm
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,17*
€ 9,14*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,02*
€ 10,19*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,09*
€ 11,48*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 9,231*
€ 11,581*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,581*
€ 13,78139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,961*
€ 13,04359
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,231*
€ 10,98489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0389-30
ab € 11,68*
Ähnlich
Eaton
039248
ab € 11,30*
Ähnlich
Eaton
040351
ab € 10,68*
Ähnlich
Eaton
040378
ab € 11,69*
Ähnlich
Eaton
040657
ab € 11,02*
Ähnlich
Eaton
040660
ab € 10,70*
Ähnlich
Eaton
051739
ab € 5,41*
Ähnlich
Eaton
051740
ab € 5,75*
Ähnlich
Eaton
051745
ab € 6,22*
Ähnlich
Eaton
072323
ab € 11,71*
Ähnlich
Eaton
072326
ab € 11,39*
Ähnlich
Eaton
072329
ab € 11,99*
Ähnlich
Eaton
072335
ab € 12,26*
Ähnlich
Eaton
072338
ab € 12,65*
Ähnlich
Eaton
072347
ab € 12,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.