Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Rippenrohrheizofen 500W 230V Schutzkorb Ex0500-LK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Rippenrohrheizofen 500W 230V Schutzkorb Ex0500-LK
Ex-Rippenrohrheizofen 500W 230V Schutzkorb Ex0500-LK
Artikel-Nr.:
     3517K-78058577
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EX 0500-LK
EAN/GTIN:
     4010202608320
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Ex-Rippenrohrheizofen 500W 230V Schutzkorb Ex0500-LK

Ausführung mit verzinktem Rippenrohr, Anschlussgehäuse und Schutzkorb lackiert. Ex-Rippenrohrheizgeräte dienen zur Erwärmung der Raumluft in explosionsgefährdeten Betriebsstätten der Zone 1 und 2. 500W 230V, T3, L=740mm, IP66.
Weitere Informationen:
Leistung:
500 W
Rippen-Durchmesser:
125 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
250 mm
Breite:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.248,34*
€ 1.432,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.247,47*
€ 1.433,36*
Frei Haus
ab € 1.253,98*
€ 1.446,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,37*
€ 1.704,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,42*
€ 1.687,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,63*
€ 1.601,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,35*
€ 1.546,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,34*
€ 1.485,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
EXTR60D-50
ab € 456,47*
Zubehör
Schultze
EXTR60E-50
ab € 539,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.