Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Rippenrohrheizofen 500W 230V Schutzkorb Ex0500-LK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Rippenrohrheizofen 500W 230V Schutzkorb Ex0500-LK
Ex-Rippenrohrheizofen 500W 230V Schutzkorb Ex0500-LK
Artikel-Nr.:
     6012B-78058577
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EX 0500-LK
EAN/GTIN:
     4010202608320
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Ex-Rippenrohrheizofen 500W 230V Schutzkorb Ex0500-LK

Ausführung mit verzinktem Rippenrohr, Anschlussgehäuse und Schutzkorb lackiert. Ex-Rippenrohrheizgeräte dienen zur Erwärmung der Raumluft in explosionsgefährdeten Betriebsstätten der Zone 1 und 2. 500W 230V, T3, L=740mm, IP66.
Weitere Informationen:
Leistung:
500 W
Rippen-Durchmesser:
125 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
250 mm
Breite:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.245,29*
€ 1.422,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.249,81*
€ 1.423,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.255,78*
€ 1.435,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,91*
€ 1.708,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,48*
€ 1.692,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,60*
€ 1.609,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,32*
€ 1.556,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,78*
€ 1.494,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
EXTR60D-50
ab € 458,41*
Zubehör
Schultze
EXTR60E-50
ab € 542,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.