Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen V4A 2000W 230V automatik RiRo a 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen V4A 2000W 230V automatik RiRo a 2000
Rippenrohrheizofen V4A 2000W 230V automatik RiRo a 2000
Artikel-Nr.:
     3517K-78058586
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     A 2000 EA4
EAN/GTIN:
     4010202614123
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rippenrohrheizofen V4A 2000W 230V automatik RiRo a 2000

Rippenrohrheizofen Automatik in V4A Edelstahl für besonders aggressive Umgebung. Alle Metallteile aus V4A Edelstahl, Schweißnähte gebeizt. 2000 W 230 V, mit eingebautem Temperaturregler. Der eingebaute Thermostat hält die eingestellte Raumtemperatur konstant. Die Einstellung kann frostfrei oder stufenlos regelbar zwischen +5 und +30°C erfolgen. Die Wärmeabgabe kann somit gezielt gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
ja
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
170 mm
Breite:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 318,59*
€ 381,62*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,70*
€ 385,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 327,03*
€ 389,40*
Frei Haus
ab € 331,14*
€ 398,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,40*
€ 463,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,63*
€ 445,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,03*
€ 428,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,03*
€ 389,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
ABDECK
ab € 23,28*
Zubehör
Schultze
KA3M3X15
ab € 19,69*
Zubehör
Schultze
KORB2000
ab € 136,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.