Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230/400V univ. RiRo u 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230/400V univ. RiRo u 1000
Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230/400V univ. RiRo u 1000
Artikel-Nr.:
     3517K-78058595
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     U 1000 EA4
EAN/GTIN:
     4010202614024
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
rippenrohrheizung schultze
rippenrohrheizung

Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230/400V univ. RiRo u 1000

Rippenrohrheizofen universal in V4A Edelstahl für besonders aggressive Umgebung. Alle Metallteile aus V4A Edelstahl, Schweißnähte gebeizt. 1000 W 230/400 V, Regelung extern. In den Leistungsstufen von 1000 W bis 3000 W kann der Anschluss wahlweise an 230 V oder 400 V 3 (N) erfolgen. Staub- und Wasserdicht Schutzart IP66 / IP67. Schlagfestes Anschlussgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, inkl.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
170 mm
Breite:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,39*
€ 270,51*
€ 5,95*
ab € 223,23*
€ 271,10*
Frei Haus
ab € 225,97*
€ 273,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,09*
€ 274,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,51*
€ 321,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
KA3M3X15
ab € 19,76*
Zubehör
Schultze
KORB1000
ab € 131,93*
Zubehör
Schultze
1-000
ab € 98,20*
Zubehör
Schultze
1-ECO
ab € 245,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.