Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunkelstrahler 2kW,nano-anthrazit SM-D2-2000-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dunkelstrahler 2kW,nano-anthrazit SM-D2-2000-BT-NA
Dunkelstrahler 2kW,nano-anthrazit SM-D2-2000-BT-NA
Artikel-Nr.:
     3517K-78058954
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9400013
EAN/GTIN:
     4026911106774
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
etherma infrarotheizer
infrarotheizer

Dunkelstrahler 2kW,nano-anthrazit SM-D2-2000-BT-NA

Der SOLAMAGIC D2 BT ist für den Einsatz sowohl im geschützten Aussenbereich als auch als Zusatzheizung in Wintergärten oder Pavillions geeignet. Dank der innovativen Solastar-AL Heizröhre weist der Strahler lediglich einen Restlichtanteil von < 1 Lux auf, so dass kein störendes rotes Licht entsteht. Der D2 BT überzeugt durch sein ansprechendes Design, das hochwertige Aludruckgussgehäuse und seine einfache Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Ausführung:
nano-anthrazit
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
0 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 726,90*
€ 842,32*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 750,61*
€ 867,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 763,19*
€ 882,27*
Frei Haus
ab € 782,43*
€ 900,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,27*
€ 1.049,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,05*
€ 1.037,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,34*
€ 991,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,78*
€ 957,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,19*
€ 908,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9400012
ab € 723,21*
Ähnlich
Etherma
9400011
ab € 721,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.