Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA SM-D2-2000-BT-NA SOLAMAGIC Premium-Dunkelstrahler D2 9400013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0475713
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9400013
EAN/GTIN:
     4026911106774
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
etherma infrarotheizer
infrarotheizer
Der SOLAMAGIC D2 BT ist für den Einsatz sowohl im geschützten Aussenbereich als auch als Zusatzheizung in Wintergärten oder Pavillions geeignet. Dank der innovativen Solastar-AL Heizröhre weist der Strahler lediglich einen Restlichtanteil von < 1 Lux auf, so dass kein störendes rotes Licht entsteht. Der D2 BT überzeugt durch sein ansprechendes Design, das hochwertige Aludruckgussgehäuse und seine einfache Inbetriebnahme. Das Gerät hat eine integrierte Bluetooth 4.1 Steuerung und kann entweder über die kostenlose SOLAMAGIC App via Smartphone und Tablet oder den Handsender SM-BT-HS bedient werden. Maße: 866 x 200 x 92 mm, Schutzart: IP 44, Leistung: 2000 W, Farben: nano-anthrazit, titan, weiß, Montage: Wand und Decke, Spannung: 230 V, Steckerleitung: 1,8 m mit Schuko-Stecker, CE konform, TÜV Nord.
Weitere Suchbegriffe: infrarotstrahler 2000w
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 722,01*
€ 843,56*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 748,54*
€ 868,61*
Frei Haus
ab € 764,47*
€ 883,61*
Frei Haus
ab € 777,12*
€ 901,83*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,56*
€ 1.003,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,28*
€ 985,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,99*
€ 938,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,79*
€ 907,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,01*
€ 859,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9400012
ab € 725,28*
Ähnlich
Etherma
9400011
ab € 725,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.