Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-78662368 Herst.-Nr.: 118006 EAN/GTIN: 4006387118006 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserfilter-Kanne ONE Glas BRITA Glas Wasserfilter-Kanne Hellblau (2,5l) inkl. 1x MAXTRA PRO All-in-1 Kartusche Premium Design Kanne aus Glas, robust & leicht / reduziert Kalk, Chlor, Metalle wie Blei & Kupfer Mit BRITA wird jeder Wasserhahn zu einer Quelle für frisch schmeckendes Wasser, das nie ausgeht. Der erste BRITA Tischwasserfilter aus Glas Die Kanne kombiniert minimalistisches Design mit Premium-Features und trägt in jeder Hinsicht dazu bei, mehr Gutes für die Umwelt zu tun. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einnehmeglas, Einnehmegläschen, Medikament Becher, Medikamenten Becher, Medikamenten-Tablett Einnehmeglas, Medikamentenbecher, Medikamenteneinnahmeglas, Medikamenteneinnahmegläschen, Medikamenteneinnehmeglas, Medikamenteneinnehmegläschen, Medizin Becher, Medizinbecher, Tischwasser-Filter, Tischwasserfilter, Wasserfilter-Kanne, Wasserfilterkanne, Wasser-Filterpatrone, Wasserfilterpatrone, brita tischwasserfilter glas, brita installationsfilter-einsatz, einnehmeglas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 37,05* | € 48,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 40,14* | € 52,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 40,30667* | € 52,16667* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 40,21* | € 52,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,74334* | € 54,22334* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,34 Kilogramm (ab € 30,07961* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 156,50001* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|