Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brita 1046673 Wasserfilter Pitcher-Wasserfilter 2,5 l Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brita 1046673 Wasserfilter Pitcher-Wasserfilter 2,5 l Hellblau
Brita 1046673 Wasserfilter Pitcher-Wasserfilter 2,5 l Hellblau
Artikel-Nr.:
     1604-202912
Hersteller:
     Brita
Herst.-Nr.:
     1046673
EAN/GTIN:
     4006387118006
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Installationsfilter-Einsatz
Kalk-Wasserfilterpatrone
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Patronen
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
277 mm
Gewicht
690 g
Verpackungsbreite
259 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
1277 g
Merkmale
Wasserfiltertyp
Pitcher-Wasserfilter
Produktfarbe
Hellblau
Fassungsvermögen Wassertank
2.5 l
Material
Glas
MAXTRA-Filtrationstechnik
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
22
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 37,03*
€ 48,75*
18 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 40,30*
€ 52,05*
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,25667*
€ 52,07667*
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,03334*
€ 54,16334*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 44,73*
€ 58,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.