Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler eBUS-Schnittstelle 0020124472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler eBUS-Schnittstelle 0020124472
Raumtemperaturregler eBUS-Schnittstelle 0020124472
Artikel-Nr.:
     3517K-79168500
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020124472
EAN/GTIN:
     4024074602393
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler

Raumtemperaturregler eBUS-Schnittstelle 0020124472

Raumtemperaturregler calorMATIC 350 Besondere Merkmale, Digitaler Raumtemperaturregler, intuitive Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse, Leicht ablesbares, beleuchtetes Klarschriftdisplay (23 Sprachen), Schnelle Inbetriebnahme durch Installationsassistenten mit Abfrage der anlagenspezifischen Betriebsparameter, Wochenprogramm, Sommerfunktion, Partyfunktion, Ferienprogramm, automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit, Einmalige Speic
Weitere Informationen:
Kesselregelung:
ja
Anzahl der Kessel:
1
Anschluss Kessel:
2-Draht
Gruppenregelung:
nein
Anzahl der Pumpengruppen:
1
Luftbehandlungsregelung:
nein
Lufterhitzer:
nein
Luftkühler:
nein
Luftbefeuchter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
171
Frei Haus
ab € 208,99*
€ 250,42*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 213,66*
€ 255,47*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 225,07*
€ 269,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 232,83*
€ 279,82*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,32*
€ 279,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,44*
€ 309,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
009642
ab € 76,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.