Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Raumtemperaturregler VRT 380f/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Raumtemperaturregler VRT 380f/2
Funk-Raumtemperaturregler VRT 380f/2
Artikel-Nr.:
     3517K-79168951
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010045487
EAN/GTIN:
     4024074923412
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler

Funk-Raumtemperaturregler VRT 380f/2

VRT 380f/2 digitaler Funk-Raumtemperaturregler. Produktvorteile: TFT-Grafikdisplay mit Touch- Bedienelementen, Komfortable sensoAPP Steuerung für Android und iOS (Internetmodul VR 921 nötig), Digitale Anlagenbetreuung myVAILLANT Pro (Internetmodul VR 921 nötig), Schnelle Inbetriebnahme durch Installationsassistenten, Zeitprogrammassistent für den Anlagenbetreiber Ausstattung: eBUS-Schnittstelle, Wochenplaner für Heizen, Warmwasser und Zirkulation, Legionellen-Schutzfunktion, Abwesenheitsfunktion Alle Vaillant Heizgeräte mit eBUS Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Kesselregelung:
ja
Anzahl der Kessel:
1
Anschluss Kessel:
2-Draht
Gruppenregelung:
nein
Anzahl der Pumpengruppen:
1
Luftbehandlungsregelung:
nein
Lufterhitzer:
nein
Luftkühler:
nein
Luftbefeuchter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 375,25*
€ 451,31*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 382,53*
€ 453,41*
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 389,07*
€ 459,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 420,12*
€ 492,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 423,34*
€ 499,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,75*
€ 594,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,56*
€ 592,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,57*
€ 565,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,92*
€ 534,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,34*
€ 503,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
009642
ab € 76,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.