Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassermelder zur Pumpensteuerung SHT 217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wassermelder zur Pumpensteuerung SHT 217
Wassermelder zur Pumpensteuerung SHT 217
Artikel-Nr.:
     3517K-79977222
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300217
EAN/GTIN:
     4044764001688
Suchbegriffe:
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Steuerung Pumpe

Wassermelder zur Pumpensteuerung SHT 217

Der Wassermelder SHT 217 ist eine steckfertige Pumpensteuerung, die bei Erreichen einer bestimmten Wasserhöhe eine angeschlossene Wasserpumpe einschaltet und nach einer vorgegebenen Zeit auch wieder abschaltet, über ein stufenloses Einstellrad wird die Nachlaufzeit der Pumpe von 0 bis 100 Sek. eingestellt, eine akustische und optische Warnung signalisiert die Wasserstandsänderung.
Weitere Informationen:
Meldeart:
Wasser
Montageart:
sonstige
Anzeige:
optisch/akustisch
Betriebsspannung:
230 V
Höhe:
121 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,37*
€ 59,46*
€ 4,00*
ab € 36,99*
€ 59,54*
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 61,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.