Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Speed HDMI-Kabel ultradünn,0,9m,sw C-HM/HM/PICO/BK-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kramer Electronics 0.9m HDMI m/m HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics 0.9m HDMI m/m HDMI-Kabel 0,9 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517K-83273978
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0132003
EAN/GTIN:
     7291063068028
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
hdmi kabel typ-a auf typ-a

High-Speed HDMI-Kabel ultradünn,0,9m,sw C-HM/HM/PICO/BK-3

C-HM/HM/PICO ist ein ultradünnes Hi-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet. Der schlanke HDMI-Stecker und der geringe Kabeldurchmesser ermöglichen die Verwendung in beengten Räumlichkeiten wie Tischanschlussfeldern, in Medienmöbeln oder hinter TV-Geräten. Die maximale Auflösung ist 4K UHD @60 Hz (4:4:4). - Hohe Qualität - Kramers neue HDMI-Kabel ermöglichen die hochwertige Übertragung unkomprimierter digitaler Signale zwischen Consumer-Geräten wie DVD-Spielern, Settop-Boxen und Anzeigegeräten einschließlich HDTV.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,82*
€ 15,40*
€ 5,90*
ab € 11,38*
€ 16,17*
€ 3,90*
ab € 12,27*
€ 17,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.