Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-KRA-97-0132003 Herst.-Nr.: 97-0132003 EAN/GTIN: 7291063068028 |
| |
|
| | |
| KRAMER C-HM/HM/PICO/BK-3- Ultradünnes High-Speed Kabel (4K@60Hz (4:4:4) | HDMI male / HDMI male | Ethernet) - 0,90m Die KRAMER C-HM/HM/PICO von Kramer sind ultradünne High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet. Der schlanke HDMI-Stecker und der geringe Kabeldurchmesser ermöglichen die Verwendung in beengten Räumlichkeiten wie Tischanschlussfeldern, in Medienmöbeln oder hinter TV-Geräten. Die Kabel C-HM/HM/PICO unterstützen eine maximale Auflösung von 4K UHD @60 Hz (4:4:4). - Auflösung: max. 4K @60 Hz (4:4:4)
- Hohe Qualität: Ermöglichen die hochwertige Übertragung unkomprimierter digitaler Signale zwischen Consumer-Geräten (wie DVD-Spielern, Set-Top-Boxen, Anzeigegeräten einschließlich HDTV)
- Hochwertige Steckverbinder: Schlanke HDMI-Verbinder (nur 16 mm breit, 8 mm hoch)
- Platzsparend: Geringer Biegeradius in Kombination mit dem schlanken Steckverbinder reduziert den Mindestabstand hinter den Geräten um bis zu 2,5 cm
- HDMI-Unterstützung: Signale bis 4K UHD, HDMI Ethernet Channel, 3D, x.v.Color, Deep Color, Lip Sync, HDMI unkomprimierte Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC
- Länge: 0,90 Meter
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.035000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,82* | € 15,40* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,38* | € 16,17* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,27* | € 17,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|