Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege Vakuumventil (NC) G3/4", -0,9bis1bar M 234 VU 24V=


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M234VU24V= 2/2-Wege Vakuumventil (NC), G 3/4", -0,9 bis 1bar, 24 V DC
M234VU24V= 2/2-Wege Vakuumventil (NC), G 3/4", -0,9 bis 1bar, 24 V DC
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Vakuum-Magnetventil (direktgesteuert)
Artikel-Nr.:
     3517K-83518219
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     67753
EAN/GTIN:
     4050571476908
Suchbegriffe:
Strömungsventil Vakuumtechnik
Vakuumventile
vakuumventil 3/4"
strömungsventil vakuumtechnik

2/2-Wege Vakuumventil (NC) G3/4", -0,9bis1bar M 234 VU 24V=

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Innenteile: 1.4104, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C, Umgebung: max. +35°C Schutzart: IP 65 Medien: neutrale, gasförmige und flüssige Medien Durchflussrichtung: von P nach A Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 672,97*
€ 763,60*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 678,48*
€ 764,17*
Frei Haus
ab € 681,04*
€ 771,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,60*
€ 908,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,80*
€ 900,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,89*
€ 861,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,84*
€ 835,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,97*
€ 800,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.