Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M234VU24V= 2/2-Wege Vakuumventil (NC), G 3/4", -0,9 bis 1bar, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M234VU24V= 2/2-Wege Vakuumventil (NC), G 3/4", -0,9 bis 1bar, 24 V DC
M234VU24V= 2/2-Wege Vakuumventil (NC), G 3/4", -0,9 bis 1bar, 24 V DC
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Vakuum-Magnetventil (direktgesteuert)
Artikel-Nr.:
     955-M 234 VU 24V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M 234 VU 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strömungsventil Vakuumtechnik
Vakuumventile
vakuumventil 3/4"
strömungsventil vakuumtechnik
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: 1.4104, Dichtung: NBR (G 1/4": FKM) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C, Umgebung: max. +35°C Medien: neutrale, gasförmige und flüssige Medien, Vakuum (max. -0,9 bar) Einbaulage: mit stehendem Magneten (G 1/4": beliebig) Steuerspannungen: 24 V DC, 230 V AC Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3, G 1": Schraubklemmen) Druckeingang: P Vakuumeingang: A Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
24 V DC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde:
G 3/4"
Betriebsdruck:
-0,9 bis 1 BAR
DN:
18 MM
Saugleistung:
90 M3/H
Saugleistung-1:
1500 L/MIN
Kv-Wert*:
81,7 L/MIN
L:
75 MM
Leistungsaufnahme (DC):
30 W
Bauform Magnetspule:
F
Ersatzmagnetspule:
MAG F 24V=
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: M234VU24V=, 2/2-Wege Ventile, Direktbetätigte Magnetventile, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik, Vakuum-Ventile, Zwei-Wege-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 676,48*
€ 764,17*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 673,43*
€ 764,75*
Frei Haus
ab € 678,75*
€ 771,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,75*
€ 910,0525
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,83*
€ 903,0077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,35*
€ 863,1665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,93*
€ 836,4867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,43*
€ 801,3817
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.