Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauslaufhahn PN 15 KHA 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHA38 Messing-Kugelauslaufhahn G 3/8"-13 (1/2")mm, -0,9 bis 15bar
KHA38 Messing-Kugelauslaufhahn G 3/8"-13 (1/2")mm, -0,9 bis 15bar
Exemplarische Darstellung: Kugelauslaufhahn
Exemplarische Darstellung: Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: Griff lang
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff
Zeichnung: Kugelauslaufhahn
Artikel-Nr.:
     3517K-83553382
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     28326
EAN/GTIN:
     4050571422561
Suchbegriffe:
Kugelauslaufhahn
Kugelauslaufventil
kugelauslaufhahn messing
kugelauslaufhahn

Kugelauslaufhahn PN 15 KHA 38

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Vorteile: Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 433a) können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar), - Langer Griff in rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,36*
€ 16,97*
2 Tage
393
€ 8,90*
ab € 12,45*
€ 17,09*
€ 3,90*
ab € 14,07*
€ 19,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.