Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHA38 Messing-Kugelauslaufhahn G 3/8"-13 (1/2")mm, -0,9 bis 15bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHA38 Messing-Kugelauslaufhahn G 3/8"-13 (1/2")mm, -0,9 bis 15bar
KHA38 Messing-Kugelauslaufhahn G 3/8"-13 (1/2")mm, -0,9 bis 15bar
Exemplarische Darstellung: Kugelauslaufhahn
Exemplarische Darstellung: Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: Griff lang
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff
Zeichnung: Kugelauslaufhahn
Artikel-Nr.:
     955-KHA 38
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHA 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelauslaufhahn
Kugelauslaufventil
kugelauslaufhahn messing
kugelauslaufhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Vorteile: -Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar), - langer Griff in rot
Weitere Informationen:
G1:
G 3/8"
G2:
G 3/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
DN:
10 MM
L:
134 MM
PN:
-0,9 bis 15 BAR
H:
93 MM
R:
80,0 MM
Ersatzgriff Standard:
KOMBI 1 S ROT
Knebelgriff:
KOMBI 1 K ROT
Griff lang:
KOMBI 1 L ROT
Flachstahlgriff:
KOMBI 1 F ROT
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: KHA38, Ablasshähne, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Auslaufhähne, Itap, Kugelauslaufhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Schlauch-Hähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,39*
€ 17,04*
Lager 955
421
€ 8,90*
ab € 12,48*
€ 17,16*
€ 3,90*
ab € 14,05*
€ 19,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.