Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Verschraubung G 1/4"-8x6mm LCK 146 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-Winkel-Schlauchverschraubung (Hohlschraube) mit zylindrischem Gewinde, Aluminium
Exemplarische Darstellung: CK-Winkel-Schlauchverschraubung (Hohlschraube) mit zylindrischem Gewinde, Aluminium
Artikel-Nr.:
     3517K-83592389
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     8155
EAN/GTIN:
     4050571461560
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen

Winkel-Verschraubung G 1/4"-8x6mm LCK 146 A

*Hohlschraube aus Stahl verzinkt, **Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,69*
€ 61,94*
2 Tage
207
€ 5,90*
ab € 48,49*
€ 62,05*
Frei Haus
ab € 50,27*
€ 63,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,94*
€ 73,7086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,56*
€ 73,2564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,20*
€ 69,258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,45*
€ 67,1755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,65*
€ 66,2235
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,69*
€ 57,9411
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,869* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.