Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Verschraubung G 1/4"-8x6mm LCK 146 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-Winkel-Schlauchverschraubung (Hohlschraube) mit zylindrischem Gewinde, Aluminium
Exemplarische Darstellung: CK-Winkel-Schlauchverschraubung (Hohlschraube) mit zylindrischem Gewinde, Aluminium
Artikel-Nr.:
     6012C-83592389
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     8155
EAN/GTIN:
     4050571461560
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

Winkel-Verschraubung G 1/4"-8x6mm LCK 146 A

*Hohlschraube aus Stahl verzinkt, **Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 48,55*
€ 62,24*
2 Tage
207
€ 5,90*
ab € 48,49*
€ 62,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,19*
€ 64,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,16*
€ 76,3504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,92*
€ 74,8748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,22*
€ 70,4718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,41*
€ 68,3179
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,10*
€ 67,949
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,19*
€ 59,7261
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.