Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCK146A Winkel-Verschraubung G 1/4"-8x6mm, Aluminium, Hohlschraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-Winkel-Schlauchverschraubung (Hohlschraube) mit zylindrischem Gewinde, Aluminium
Exemplarische Darstellung: CK-Winkel-Schlauchverschraubung (Hohlschraube) mit zylindrischem Gewinde, Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-LCK 146 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LCK 146 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Hinweis: Hohlschraube, Ringstück und Dichtungen werden unmontiert geliefert Typ Messing vernickelt Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C Typ Aluminium Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar Temperaturbereich: -15°C bis max. +70°C Typ Kunststoff (POM) Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C *Hohlschraube aus Stahl verzinkt, **Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Einschraubgewinde:
G 1/4"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8x6 MM
H:
23,0 MM
Verpackungseinheit:
10 STK
Betriebsdruck:
-0,99 bis 15 BAR
Temperaturbereich:
-15 bis +70 GC
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hohlschraube, Hydraulik Winkelstück, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, LCK146A, CK-Verschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 48,71*
€ 61,53*
Lager 955
207
€ 5,90*
ab € 48,62*
€ 61,64*
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 63,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,64*
€ 73,3516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,25*
€ 72,8875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,91*
€ 68,9129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,15*
€ 66,8185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,38*
€ 65,9022
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,62*
€ 57,8578
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.