Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-83666677 Herst.-Nr.: 3007000179 EAN/GTIN: 8712581772710 |
|
|
| | |
| Panel PHILIPS PHI 41BDL7219L/00 Die Philips L-Line 7000 Serie ist eine LED-Signage-Lösung für grenzenlose Größen und Formen, nahtlose Verknüpfung und mehrere Größen ermöglichen eine einzigartige Darstellung jeder Dimension für perfekte Ergebnisse, Seitenwinkel: 90°, Helligkeit: 1200 cd/m², Pixepitch: 1,9 mm, Querformat, 24/7 h Betrieb, Indoor, Brandschutzklasse nach der europäischen Norm B1 DIN4102 Weitere Informationen: | | Technologie: | LED | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 250 mm | Tiefe: | 40 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.170,20* | € 1.275,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.196,11* | € 1.298,21* | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.193,08* | € 1.301,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.217,55* | € 1.326,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|