Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS L-Line 41BDL7219L/00 41" LED Display 1,9mm (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PHILIPS L-Line 41BDL7219L/00 41" LED Display 1,9mm (Speditionsversand)
PHILIPS L-Line 41BDL7219L/00 41" LED Display 1,9mm (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-456880
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41BDL7219L/00
EAN/GTIN:
     8712581772710
Suchbegriffe:
Large Format Displays
Weitere Informationen:
weight:
10.000 kg
height:
0.250 m
width:
0.400 m
depth:
1.100 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.142,56*
€ 1.246,20*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.169,09*
€ 1.272,52*
Frei Haus
ab € 1.171,19*
€ 1.277,54*
Frei Haus
ab € 1.194,14*
€ 1.300,12*
Frei Haus
ab € 1.217,11*
€ 1.327,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,52*
€ 1.514,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,90*
€ 1.496,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,00*
€ 1.451,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,72*
€ 1.420,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,09*
€ 1.391,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.