Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt-Taster Komplettg. Beleucht. A22EL-M-24A-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron A22E Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 2 Öffner, Rot beleuchtet, Drehfreigabe
Omron A22E Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 2 Öffner, Rot beleuchtet, Drehfreigabe
Artikel-Nr.:
     3517K-83960057
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22EL-M-24A-02
EAN/GTIN:
     4536854349331
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster

Not-Halt-Taster Komplettg. Beleucht. A22EL-M-24A-02

Not-Halt-Taster, beleuchtet 24 VAC/DC, 2 Öffner, Komplettgerät, Drehentriegelung, 40 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,16*
€ 48,79*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,22*
€ 50,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,92*
€ 58,15*
Frei Haus
ab € 46,28*
€ 59,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,99*
€ 60,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
160841
ab € 12,45*
Zubehör
Omron
A22-24AR
ab € 9,55*
Zubehör
Omron
A22-10M
ab € 4,79*
Zubehör
Omron
A22L-10M
ab € 13,45*
Zubehör
Omron
A22Z-B101Y
ab € 14,86*
Zubehör
Omron
A22Z-EG2
ab € 21,33*
Zubehör
Omron
A22Z-EG22
ab € 22,78*
Zubehör
Omron
A22Z-EG1
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.