Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltaste 1S1Ö,2 Stell.,Aufbau M22-WRS/KC11/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517K-85278215
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216526
EAN/GTIN:
     4015082165260
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Schlüsseltaste 1S1Ö,2 Stell.,Aufbau M22-WRS/KC11/I

Komplettgerät, Schlüsselwahltaste, Schließung MS1, 2 Stellungen, rastend, Schlüssel abziehbar in Stellung I und O, mit Kontakt 1Schließer 1 Öffner, im Kunststoff-Aufbaugehäuse, System RMQ, Fronteinbau, Durchmesser 22.3mm, Cliptechnik, Frontringfarbe Titan, Schutzart IP67, 69K
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Schlüsselschalter:
1
Anzahl der Wahlschalter:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
115..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
115..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..220 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,87*
€ 52,86*
€ 8,95*
ab € 45,10*
€ 58,54*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 48,29*
€ 60,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,21*
€ 63,11*
€ 4,00*
ab € 50,95*
€ 63,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216416
ab € 4,01*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.