Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kratzdüse gerade 35mmD,48cm,Stahl 418025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kratzdüse gerade 35mmD,48cm,Stahl 418025
Kratzdüse gerade 35mmD,48cm,Stahl 418025
Artikel-Nr.:
     3517K-88159160
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     418025
EAN/GTIN:
     4011240418025
Suchbegriffe:
Fugendüse Staubsauger
Staubsauger-Fugendüse
staubsauger-fugendüse starmix
fugendüse staubsauger

Kratzdüse gerade 35mmD,48cm,Stahl 418025

Kratzdüse aus Stahl zur Heizkesselreinigung, Länge: 48 cm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Düse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 50,20*
€ 66,95*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 50,69*
€ 67,61*
1
Frei Haus
ab € 52,17*
€ 69,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 53,88*
€ 71,45*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 60,05*
€ 79,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
417950
ab € 73,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.