Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-88954770 Herst.-Nr.: 580.00 EAN/GTIN: 4211125580001 |
| |
|
| | |
| Präzisionstrimmer BarbersCorner HR 2000 sw/br Zur Korrektur und Trimmen von Augenbrauen und Nasen- sowie Ohrhaaren, vertikale Edelstahlklinge, Spritzwassergeschützt, extra Kammaufsatz mit 3 / 6 mm, inkl. Schutzkappe, Reinigungspinsel und Aufbewahrungsbeutel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Trockenrasierer | Stromversorgung: | Batterie | Grundfarbe: | schwarz | Reinigungssystem: | nein | Hautpflegesystem: | nein | Mit Display: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,73* | € 16,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,29* | € 16,61* | | | | Lager 3517 | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 12,88334* | € 16,62334* | | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,41167* | € 17,30167* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,89* | € 17,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,74004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|