Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y165272 Herst.-Nr.: 58000 EAN/GTIN: 4211125580001 |
| |
|
| | |
| Mit dem HR 2000 Präzisionstrimmer von Beurer sind Sie bestens gerüstet im Kampf gegen wuchernde Augenbrauen und lästige Nasen- und Ohrhaare. Mit dem elektrischen Rasierer mit vertikaler Edelstahlklinge und praktischem Kammaufsatz (3/6 mm) trimmen oder entfernen Sie ganz einfach die Haare ohne unangenehmes Zupfen. Zur bequemen Reinigung des Rasiergeräts entfernen Sie einfach den abnehmbaren Schneideaufsatz und reinigen diesen unter fließendem Wasser. Das komplette Gerät ist spritzwassergeschützt (IPX 4) und lässt sich ganz einfach mit dem gesamten Zubehör in der Aufbewahrungstasche verstauen. Features: Einfache Korrektur von Augenbrauen, Nasen- und Ohrhaaren Zusätzlicher Kammaufsatz für 3 bzw. 6 mm Trimmlänge Spritzwassergeschützt IPX 4 Lieferumfang: Präzisionstrimmer + Kammaufsatz (3/6 mm) + Schutzkappe + Aufbewahrungsbeutel + Reinigungspinsel + 1 x AA-Batterie (1,5 V). Weitere Informationen: | | Höhe: | 16 cm | Gewicht: | 57 g | Technologie: | Alkali-Mangan | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Haarschneider-Besonderheiten: | abwaschbar | Produkt-Art: | Präzisions Trimmer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haarschneidemaschine, Haarschneider, Nasenhaar-Schneider, Nasenhaar-Trimmer, Nasenhaarschneider, Nasenhaartrimmer, Ohrhaarschneider, Ohrhaartrimmer, nasenhaartrimmer, 04211125580001, Beurer, HR 2000, Ohrenhaartrimmer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,73* | € 16,60* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,29* | € 16,61* | | | | | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 12,88334* | € 16,62334* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,41167* | € 17,30167* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,89* | € 17,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|