Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionstrimmer BarbersCorner HR 2000 sw/br


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präzisionstrimmer BarbersCorner HR 2000 sw/br
Präzisionstrimmer BarbersCorner HR 2000 sw/br
Artikel-Nr.:
     6012C-88954770
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     580.00
EAN/GTIN:
     4211125580001
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät

Präzisionstrimmer BarbersCorner HR 2000 sw/br

Zur Korrektur und Trimmen von Augenbrauen und Nasen- sowie Ohrhaaren, vertikale Edelstahlklinge, Spritzwassergeschützt, extra Kammaufsatz mit 3 / 6 mm, inkl. Schutzkappe, Reinigungspinsel und Aufbewahrungsbeutel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trockenrasierer
Stromversorgung:
Batterie
Grundfarbe:
schwarz
Reinigungssystem:
nein
Hautpflegesystem:
nein
Mit Display:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,00*
ab € 12,90334*
€ 16,62334*
1
€ 4,00*
ab € 11,75*
€ 16,84*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 12,31*
€ 16,85*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 13,43167*
€ 17,28167*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 12,91*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,28167*
€ 20,56519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66167*
€ 19,82739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18167*
€ 19,25619
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43167*
€ 15,98369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 103,69002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.