Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dezentrales Lüftungsgerät recoVAIR VAR 60/1 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dezentrales Lüftungsgerät recoVAIR VAR 60/1 D
Dezentrales Lüftungsgerät recoVAIR VAR 60/1 D
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-89353270
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010020773
EAN/GTIN:
     4024074790083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät vaillant
lüftungsgerät

Dezentrales Lüftungsgerät recoVAIR VAR 60/1 D

dezentrales Lüftungsgerät VAR 60/1 D Besondere Merkmale, Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärme- rückgewinnung, Bedarfsabhängige Regelung des Luft- volumenstroms, Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor, Integrierter Lichtsensor, Lüftungsgerät mit hohem Wirkungsgrad, Leiser EC-Lüftermotor, automatischer Innenverschluss, Formschöne Innenblende aus Kunststoff, glänzend weiß, Anschlussmöglichkeit für Bedienkonsole mit CO2-Sensor, Schnelle und werkzeuglose Wartung Ausstattung, LED-Anzeige über Betriebsart und Filterwechsel, Volumenstromregelung in 3 / 5 Stufen (D / DW), Eco-Betrieb, Automatik-Betrieb oder manueller Betrieb, Regenerativer Keramikwärmespeicher (auswaschbar), Alternierender Betrieb (70 Sekunden) bei Wärmerückgewinnung, Querlüftungsfunktion (ohne Wärmerückgewinnung), Auswaschbare Filter G 3 für Außen- und Abluft, Optionale Infrarot-Fernbedienung als Zubehör, Kabellose Kommunikation von bis zu 15 Geräten an einem Master (VAR 60/1 DW), Kabelgebundene Kommunikation von bis zu 15 Geräten an einem Master (VAR 60/1 D) Wärmespeichertyp Keramik Volumenstrom (Min, Max) 30, 60 m3/h Wärmebereitstellungsgrad nach nach DIBT (Min/Mittel/Max) 84,9 / 76,6 / 71,4% Filterklasse Zuluft (DIN EN 779 / ISO 16890) G3 / ISO Coarse 45% Filterklasse Abluft (DIN EN 779 / ISO 16890) G3 / ISO Coarse 45% Schallleistung (Min, Max.
Weitere Informationen:
Wärmerückgewinnung über:
sonstige
Schutzart (IP):
IPX4
Höhe:
215 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
1,5 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,23*
€ 585,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,28*
€ 581,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,70*
€ 557,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,77*
€ 535,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,13*
€ 483,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
0020236367
ab € 528,00*
Zubehör
Vaillant
0020236363
ab € 52,68*
Zubehör
Vaillant
0010024170
ab € 39,48*
Zubehör
Vaillant
0010024173
ab € 39,53*
Zubehör
Vaillant
0020236366
ab € 19,81*
Zubehör
Vaillant
0010020781
ab € 135,25*
Zubehör
Vaillant
0010024175
ab € 5,66*
Zubehör
Vaillant
0010024168
ab € 33,03*
Zubehör
Vaillant
0020236370
ab € 11,67*
Zubehör
Vaillant
0020236365
ab € 23,49*
Zubehör
Vaillant
0010024172
ab € 22,80*
Zubehör
Vaillant
0010024166
ab € 193,14*
Zubehör
Vaillant
0010020783
ab € 179,58*
Zubehör
Vaillant
0010024174
ab € 84,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.