Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimagerät Mono Split climaVAIR VAI5-035WNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klimagerät Mono Split climaVAIR VAI5-035WNI
Artikel-Nr.:
     3517K-89454647
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010022693
EAN/GTIN:
     4024074812280
Suchbegriffe:
Singlesplit Klimagerät
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät

Klimagerät Mono Split climaVAIR VAI5-035WNI

climaVAIR exclusive VAI 5-035 Multi-Split Inneneinheit Produktvorteile, Modernes Design für ideale Integration in den modernen Wohnraum, Modulierende Invertertechnologie, Funktionen Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Umluft, Automatik Ausstattung, Sleep Funktion aktiviert energiesparenden und laufruhigen Betrieb in der Nacht, Timer-Funktion mit mit Schaltuhr mit automatischen Ein- und Ausschaltzeiten, Automatischer Schwenkbetrieb der Luftaustrittsklappe zur optimialen Luftverteilung im Raum, Hochwertige Filtertechnik sorgt für gute Raumluftqualität, Luftreinigung durch aktive Ionisierung zur Vermeidung von Bakterien- und Schimmelbildung Technische Daten Heizleistung bei A7/R20 (Min/Max) 1,2/4,4 kW Kühlleistung bei A35/R27 (Min/Max) 1,0/3,81 kW Sicherung 10 A Temperatur Heizung, Außenluft (Min/Max) 15-24 Grd.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
sonstige
Anschlussspannung:
230 V
Kühlleistung:
1..3,79999999 kW
Heizleistung:
1,2..4,4 kW
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 384,04*
€ 462,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 383,82*
€ 463,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,72*
€ 550,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,57*
€ 548,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,50*
€ 515,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,33*
€ 497,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,04*
€ 457,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.