Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimagerät CLC8001i W25 ER, Split, 2,5kW CLC8001i-W 25 ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klimagerät CLC8001i W25 ER, Split, 2,5kW CLC8001i-W 25 ER
Artikel-Nr.:
     3517K-89477363
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7733701642
EAN/GTIN:
     4062321324261
Suchbegriffe:
Singlesplit Klimagerät
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät

Klimagerät CLC8001i W25 ER, Split, 2,5kW CLC8001i-W 25 ER

Weitere Informationen:
Ausführung:
Single-Split
Höhe:
289 mm
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: singlesplit klimagerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 490,19*
€ 584,66*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 489,57*
€ 585,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,66*
€ 695,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,49*
€ 691,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,40*
€ 662,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,83*
€ 635,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,19*
€ 583,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.