Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserstoppschlauch f.Waschm/Geschirrsp 110954 3,5m Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserstoppschlauch f.Waschm/Geschirrsp 110954 3,5m Xavax
Wasserstoppschlauch f.Waschm/Geschirrsp 110954 3,5m Xavax
Artikel-Nr.:
     3517K-89551811
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110954
EAN/GTIN:
     4047443009135
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine

Wasserstoppschlauch f.Waschm/Geschirrsp 110954 3,5m Xavax

Kaltwasser-Zulaufschlauch für Waschmaschinen und Geschirrspüler, Anschluss: 1,91 cm (3/4 Zoll) Überwurfmutter gerade/1,91 cm (3/4 Zoll) Überwurfmutter abgewinkelt, Sieb- und Gummidichtung, VDE geprüft, Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Mit Griff:
nein
Länge:
3500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,03*
€ 11,07*
3 Tage
2737
€ 4,99*
ab € 8,04*
€ 11,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 11,40*
€ 3,90*
ab € 9,12*
€ 12,41*
€ 3,50*
ab € 19,61*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 10,87*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,52*
Ähnlich
xavax
00110956
ab € 8,28*
Ähnlich
xavax
00220747
ab € 12,40*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,64*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 7,93*
Ähnlich
xavax
00220743
ab € 16,30*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,63*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,81*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,78*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,61*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,43*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,96*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 17,25*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.