Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax flexibler Rohrensiphon 1 1/2'', 1 St./Polyb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00110967
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110967
EAN/GTIN:
     4047443009265
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Wenn Waschmaschine und Spulmaschine in den Kuche stehen, sollten beide einen Zugang zum Siphon haben. Mit diesem flexiblen Siphonanschluss bekommen beide Gerate ihren Zugang - sogar mit Geruchsverschluss, damit in der Kuche nur das frische Essen duftet. - Rohrensiphon mit flexiblem Schlauch (34 cm) aus Kunststoff- passend fur Wandanschluss von 40 mm - 50 mm - mit zwei Siphon-Gerateanschlussen 1 (2,54 cm) fur Wasch- und Spulmaschinen - inkl. 2 Geruchsverschlusse - gepruft nach DIN EN 274/19545 Lieferumfang: - 1 flexibler Rohrensiphon 1 1/2 - 2 Siphon-Gerateanschlussen - 2 Geruchsverschlussen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
265 g
Hohe:
9 cm
Lange:
34 cm
Breite:
26 cm
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Verwendungszweck:
Geschirrspulmaschine, Waschmaschine
Schlauchanschluss 1:
20 mm
Schlauchanschluss 2:
20 mm
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteile Geschirrspüler, Geschirrspüler Zubehör, Zubehör Geschirrspüler, Zubehör Spülmaschine, geruchsverschluss, Waschmaschine, Spulmaschine, Ablaufschlauch, Geschirrspuler, Ablaufschlauchanschluss, Rohrleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 10,88*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,53*
Ähnlich
xavax
00110956
ab € 8,28*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,66*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 7,94*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,81*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,80*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,02*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,62*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,40*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,94*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 17,25*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,68*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,72*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.