Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Maschinenanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220742
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00220742
EAN/GTIN:
     4047443505552
Suchbegriffe:
Rohr
Haushalt
Ventil
Waschmaschine
- zum einfachen Anschluss von Wasch- oder Spulmaschinen an bereits vorhandene Wasserhahn-Eckventile- zur Montage braucht nur das vorhandene Eckventil geschlossen werden (absperren des Hauswasseranschlusses ist nicht notwendig) - der Maschinenanschluss wird einfach in die Leitung zum Wasserhahn eingefugt - Schlauchanschluss einzeln absperrbar - verchromt Lieferumfang: - 1 Maschinenanschluss
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
250.07 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Chrom
Material:
Messing
Anschluss:
Kupferrohranschluss
Verwendungszweck:
Geschirrspulmaschine/Waschmaschine
Rohranschluss:
3/8", (Rohr:10mm)
Ausstattung:
Maschinenanschluss/Ruckflussverhinderer
Wasseranschluss:
3/8" (DN:10), 17,2 mm
Schlauchanschluss:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Farbe:
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 10,88*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,51*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,73*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 8,08*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,66*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,82*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,87*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,04*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,61*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,46*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,95*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,72*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,74*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,47*
Ähnlich
xavax
00110959
ab € 11,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.