Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schutzhelm orange ESH U 1000 S SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517K-90451721
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785707
EAN/GTIN:
     4013364341487
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

Elektriker-Schutzhelm orange ESH U 1000 S SO

Elektrisch isolierender Elektriker-Schutzhelm ESH nach EN 50365 für Nennspannungen bis 1000 V. Mit Steckaufnahme für Schutzschirm APS ... SC und über Druck-/Drehknopf von 52 bis 61 cm Kopfumfang justierbar. Helmschale aus HDPE-Kunststoff und 6-Punkt Gurt mit Schweißband. Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenform (Standard)
Maß:
52..61 mm
Größe:
universal
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
orange
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Aufhängung:
6-Punkt
Einstellung:
Drehknopf
Mit Schweißband:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
24
€ 6,50*
ab € 27,83*
€ 27,83*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,42*
€ 35,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,07*
€ 36,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,08*
€ 36,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,19*
€ 36,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785738
ab € 11,26*
Zubehör
Dehn
785723
ab € 261,65*
Zubehör
Dehn
785739
ab € 5,405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.