Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselr. m. 2 MPP-Tracker 3-phasig Symo 3.7-3-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselr. m. 2 MPP-Tracker 3-phasig Symo 3.7-3-M
Wechselr. m. 2 MPP-Tracker 3-phasig Symo 3.7-3-M
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-90558021
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,038
EAN/GTIN:
     9007947113498
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Wechselr. m. 2 MPP-Tracker 3-phasig Symo 3.7-3-M

Anbindung an das Internet per WLAN oder Ethernet, Netzfrequenz 50/60Hz, integrierten DC-Trennschalter, Überlastverhalten Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung, Innen- Außenmontage, Umgebungstemperaturbereich -25 °C - +60 °C, Schnittstelle für WLAN / Ehternet LAN, 6 Eingänge bzw. 4 digitale Ein-/Ausgänge für die Anbindung der Rundsteuerempfänger, USB Typ A-Buchse, 2x RS422 (RJ45-Buchse), Meldeausgang, max.
Weitere Informationen:
Max. Eingangsstrom bei DC:
16 A
Bemessungsspannung MPP:
150..800 V
Ausgangsnennleistung AC:
3700 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Europäischer Wirkungsgrad:
96,9 %
Mit Trafo:
nein
Mit Datenlogger:
ja
Display:
Standard
Ethernet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 811,54*
€ 904,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 836,51*
€ 929,57*
Frei Haus
ab € 850,58*
€ 948,00*
Frei Haus
ab € 885,43*
€ 981,58*
€ 5,95*
ab € 1.063,57*
€ 1.161,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,57*
€ 1.106,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,14*
€ 1.086,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,57*
€ 1.049,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,67*
€ 1.024,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,51*
€ 995,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
4,240,335,CK
ab € 137,62*
Zubehör
Fronius
4,050,016
ab € 598,80*
Zubehör
Fronius
42,0411,0345
ab € 151,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.