Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93060985 Herst.-Nr.: 7100010682 EAN/GTIN: 4046719416530 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille Virtua AS,UV,PC,grau VIRTUAA1 Mit der 3M Virtua Schutzbrille wählen Sie einen erschwinglichen Augenschutz mit hoher Sicherheit.Unsere Unisex-Schutzbrillen besitzen eine schlanke Wraparound-Form mit integrierten Seitenschilden und Augenbrauenschutz für mehr Sicherheit. Der leichte Rahmen schmiegt sich eng an das Gesicht und verbessert Abdeckung, Sichtfeld und Komfort.Diese Brille hat eine starke, kratzfeste Polycarbonatscheibe mit hoher Haltbarkeit und Stoßfestigkeit. Weitere Informationen: | | Material Glas: | Polycarbonat (PC) | Material Rahmen: | sonstige | Farbe der Gläser: | grau | Verspiegelt: | nein | Beschlagfrei: | nein | Farbe des Rahmens: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille grau, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 2,82* | € 3,67* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 3,06* | € 3,94* | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 3,2455* | € 4,1055* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,3645* | € 4,2245* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,80* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 82,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|