Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Virtua AS,UV,PC,grau VIRTUAA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100010682 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Grau
3M 7100010682 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Grau
3M 7100010682 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Grau
3M 7100010682 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-93060985
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100010682
EAN/GTIN:
     4046719416530
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen

Schutzbrille Virtua AS,UV,PC,grau VIRTUAA1

Mit der 3M Virtua Schutzbrille wählen Sie einen erschwinglichen Augenschutz mit hoher Sicherheit.Unsere Unisex-Schutzbrillen besitzen eine schlanke Wraparound-Form mit integrierten Seitenschilden und Augenbrauenschutz für mehr Sicherheit. Der leichte Rahmen schmiegt sich eng an das Gesicht und verbessert Abdeckung, Sichtfeld und Komfort.Diese Brille hat eine starke, kratzfeste Polycarbonatscheibe mit hoher Haltbarkeit und Stoßfestigkeit.
Weitere Informationen:
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Material Rahmen:
sonstige
Farbe der Gläser:
grau
Verspiegelt:
nein
Beschlagfrei:
nein
Farbe des Rahmens:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 2,82*
€ 3,66*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 3,94*
20
€ 5,46*
ab € 3,2555*
€ 4,1355*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 3,3545*
€ 4,2345*
1
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,2345*
€ 5,03906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9745*
€ 4,72966
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3545*
€ 3,99186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 84,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.