Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler G 1 1/4 Zoll DR 7640-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckregler - Standard-HD
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckregler - Standard-HD
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     3517K-93557317
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     44349
EAN/GTIN:
     4050571855277
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler

Druckregler G 1 1/4 Zoll DR 7640-6

Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Messing (DR 8740 und DR 8840: Aluminium-Kokillenguss), Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +90°C Eingangsdruck: max. 40 bar Manometeranschluss: G 1/4"
Schalttafelgewinde: DR 1140 G: M 20 x 1,5, DR 3340 G: M 28 x 1,5 Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige und nicht brennbare Gase Optional: andere Regelbereiche: 0,5-3 bar -3**, 0,5-6 bar -6, 0,5-16 bar -16, 0,5-25 bar -25, abschließbar (DR 8740 G und DR 8840 G) -K *Eingangsmanometer 0 - 60 bar, **nicht verfügbar für die Typen DR 8740 G und DR 8840 G, ***gemessen bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar, Delta p = 1 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 381,76*
€ 438,50*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 382,42*
€ 439,08*
Frei Haus
ab € 385,87*
€ 442,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,50*
€ 521,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,13*
€ 521,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,08*
€ 503,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,92*
€ 486,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,76*
€ 454,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.