Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikkupplung Stahl VAS 114 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAS114ST Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, G 1-1/4"(IG), Stahl
VAS114ST Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, G 1-1/4"(IG), Stahl
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde aus Stahl, Stecker, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     3517K-93564580
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     37941
EAN/GTIN:
     4050571717735
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
landefeld hydraulikkupplung

Hydraulikkupplung Stahl VAS 114 ST

Werkstoffe: Gehäuse: Stahl verzinkt, Dichtung: O-Ring: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis max. +120°C Optional: NPT-Gewinde -NPT, Stecker mit Druckeliminator (kuppelbar, auch wenn sich ein Staudruck auf der Steckerseite z.B. durch Sonneneinstrahlung im entkuppelten Zustand aufgebaut hat) -DE *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (NW 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 313,94*
€ 368,80*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 316,15*
€ 369,38*
Frei Haus
ab € 318,87*
€ 372,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,80*
€ 438,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,83*
€ 437,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,19*
€ 428,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,18*
€ 413,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,94*
€ 373,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.