Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAS114ST Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, G 1-1/4"(IG), Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAS114ST Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, G 1-1/4"(IG), Stahl
VAS114ST Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, G 1-1/4"(IG), Stahl
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde aus Stahl, Stecker, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAS 114 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAS 114 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
landefeld hydraulikkupplung
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: O-Ring: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +120°C Optional: NPT-Gewinde -NPT, Stecker mit Druckeliminator (kuppelbar, auch wenn sich ein Staudruck auf der Steckerseite z.B. durch Sonneneinstrahlung im entkuppelten Zustand aufgebaut hat) -DE *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewinde:
G 1-1/4"
PN:
120 BAR
A:
44,5 MM
B:
75 MM
DN (ISO):
40 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 114112 DI
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kupplung, VAS114ST, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,94*
€ 368,80*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 316,15*
€ 369,38*
Frei Haus
ab € 318,87*
€ 372,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,38*
€ 439,5622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,42*
€ 438,4198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,74*
€ 429,2806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,71*
€ 413,7749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,15*
€ 376,2185
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.