Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-DUO-Spiralschlauch 8x6mm 5,0 mtr.Länge SP 86/5 DUO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Duo-Spiralschlauch (2-fach)
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Duo-Spiralschlauch (2-fach)
Artikel-Nr.:
     3517K-93583057
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     34190
EAN/GTIN:
     4050571635558
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 5m
spiralschlauch

PA-DUO-Spiralschlauch 8x6mm 5,0 mtr.Länge SP 86/5 DUO

Werkstoff: PA 12 W Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C Standardfarbe: blau-schwarz Vorteile: axiale Abgänge für mehr Arbeitsraum
Weitere Suchbegriffe: landefeld spiralschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,20*
€ 104,89*
2 Tage
38
€ 5,90*
ab € 85,19*
€ 104,98*
Frei Haus
ab € 88,58*
€ 108,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.