Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP86/5DUO PA-DUO-Spiralschlauch 8 x 6 mm, 5,0 mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Duo-Spiralschlauch (2-fach)
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Duo-Spiralschlauch (2-fach)
Artikel-Nr.:
     955-SP 86/5 DUO
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SP 86/5 DUO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 5m
spiralschlauch
Werkstoffe: PA 12 W Temperaturbereich: -40°C bis +90°C Vorteile: -axiale Abgänge für mehr Arbeitsraum
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
5,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8 x 6 MM
Betriebsdruck:
19 BAR
Farben:
blau - schwarz
Wickeldurchmesser (innen):
80 MM
Norm:
DIN 73378
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld spiralschlauch, SP86/5DUO, 2-fach-Schläuche, Doppel-Schläuche, Druckluft-Spiralschläuche, DUO-Schläuche, DUO-Spiralschläuche, Mehrfachschläuche, Mehrfachspiralschläuche, Nylon-Schläuche, PA-Schläuche, Pneumatik-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,20*
€ 104,89*
Lager 955
38
€ 5,90*
ab € 85,19*
€ 104,98*
Frei Haus
ab € 88,58*
€ 108,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,98*
€ 124,9262
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,59*
€ 123,2721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,87*
€ 117,6553
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,86*
€ 115,2634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,19*
€ 101,3761
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.