Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen V4A 1500W 230/400V univ. RiRo u 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen V4A 1500W 230/400V univ. RiRo u 1500
Rippenrohrheizofen V4A 1500W 230/400V univ. RiRo u 1500
Artikel-Nr.:
     3517K-98058597
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     U 1500 EA4
EAN/GTIN:
     4010202614031
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
rippenrohrheizung schultze
rippenrohrheizung
rippenrohrheizung 400v

Rippenrohrheizofen V4A 1500W 230/400V univ. RiRo u 1500

Rippenrohrheizofen universal in V4A Edelstahl für besonders aggressive Umgebung. Alle Metallteile aus V4A Edelstahl, Schweißnähte gebeizt. 1500 W 230/400 V, Regelung extern. In den Leistungsstufen von 1000 W bis 3000 W kann der Anschluss wahlweise an 230 V oder 400 V 3 (N) erfolgen. Staub- und Wasserdicht Schutzart IP66 / IP67. Schlagfestes Anschlussgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, inkl.
Weitere Informationen:
Leistung:
1500 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
170 mm
Breite:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 244,70*
€ 295,04*
€ 5,95*
ab € 245,08*
€ 295,62*
Frei Haus
ab € 247,28*
€ 298,88*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,90*
€ 320,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,04*
€ 351,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,79*
€ 322,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
KA3M3X15
ab € 19,69*
Zubehör
Schultze
KORB1500
ab € 129,31*
Zubehör
Schultze
1-000
ab € 93,08*
Zubehör
Schultze
1-ECO
ab € 245,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.